!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ DEMI-MONTURE TRADITIONNELLE P/USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, UNISEXES, CSA/ANSI, PC

LUNETTES SÉCURITÉ DEMI-MONTURE TRADITIONNELLE P/USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, UNISEXES, CSA/ANSI, PC

DYNAMIC

LUNETTES SÉCURITÉ DEMI-MONTURE TRADITIONNELLE P/USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, UNISEXES, CSA/ANSI, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ DEMI-MONTURE TRADITIONNELLE P/USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, UNISEXES, CSA/ANSI, PC

LUNETTES SÉCURITÉ DEMI-MONTURE TRADITIONNELLE P/USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, UNISEXES, CSA/ANSI, PC

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 165,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSIEP810IO
  • N° de modèle du manufacturier EP810-IO
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité traditionnelles unisexes en polycarbonate sont dotées d'une demi-monture rouge et noire et des verres miroités pour un usage à l'intérieur/extérieur. Ces dernières répondent aux normes CSA et ANSI et ont une coupe universelle.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleMiroir intérieur/extérieur
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieFalcon
  • Détectable avec rayons XNon
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Matériau de bras Polycarbonate/TPR
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Traditionnel
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande