!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, NR, POLYHEXAMÉTHYLÈNE ADIPTIMIDE, ANTIRAYURES, CSA

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, NR, POLYHEXAMÉTHYLÈNE ADIPTIMIDE, ANTIRAYURES, CSA

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, NR, POLYHEXAMÉTHYLÈNE ADIPTIMIDE, ANTIRAYURES, CSA close
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
LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, NR, POLYHEXAMÉTHYLÈNE ADIPTIMIDE, ANTIRAYURES, CSA

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, NR, POLYHEXAMÉTHYLÈNE ADIPTIMIDE, ANTIRAYURES, CSA

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.30 / CHAQUE
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
  • N° article PSPSB1810S
  • N° de modèle du manufacturier SB1810S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Venture II sans monture avec protection UV de 99 % ont une monture en polyhexaméthylène adipamide de couleur noire. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate antirayures, homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont une branche réglable en élastomère thermoplastique de polycarbonate avec une courbure de base de 9-3/4, une plaquette nasale en caoutchouc thermoplastique de polycarbonate et des branches réglables.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du brasRéglable
  • Couleur de montureNoir
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieVenture II
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Matériau de bras Polycarbonate, élastomère thermoplastique (TPE)
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Hexaméthylènediamine avec l'acide adipique (nylon 6/6)
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/MCEPS
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)