!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUN SEC DOUBLÉES MOUSSE, UNISEXES, CSA/ANSI, PROT ANTI-UV/ANTIBUÉE, NR/GR A/VR TRANSPARENTS, PC

LUN SEC DOUBLÉES MOUSSE, UNISEXES, CSA/ANSI, PROT ANTI-UV/ANTIBUÉE, NR/GR A/VR TRANSPARENTS, PC

DYNAMIC

LUN SEC DOUBLÉES MOUSSE, UNISEXES, CSA/ANSI, PROT ANTI-UV/ANTIBUÉE, NR/GR A/VR TRANSPARENTS, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUN SEC DOUBLÉES MOUSSE, UNISEXES, CSA/ANSI, PROT ANTI-UV/ANTIBUÉE, NR/GR A/VR TRANSPARENTS, PC

LUN SEC DOUBLÉES MOUSSE, UNISEXES, CSA/ANSI, PROT ANTI-UV/ANTIBUÉE, NR/GR A/VR TRANSPARENTS, PC

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSIEPDGC18C
  • N° de modèle du manufacturier EPDGC-C/18
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce sont des lunettes de sécurité à monture intégrale avec des verres transparents et une monture noire et grise. Ces dernières sont unisexes avec une coupe universelle. Ces dernières sont fabriquées à partir de polycarbonate, répondent aux normes CSA et ANSI et offrent une protection UV de 99.9 %. Les verres sont dotés d'un revêtement anti-buée. Ces lunettes sont vendues avec une sangle de maintien et un serre-tête.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de brasNylon
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreTraditionnel
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Dyna-Seal
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande