!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCU ENVELOPPANTES,ANTI-BUÉE/PROTECTN UV,CSA/ANSI,LENTILLE REFLECT-50/UVEXTREME,PC

LUNETTES DE SÉCU ENVELOPPANTES,ANTI-BUÉE/PROTECTN UV,CSA/ANSI,LENTILLE REFLECT-50/UVEXTREME,PC

HONEYWELL UVEX

LUNETTES DE SÉCU ENVELOPPANTES,ANTI-BUÉE/PROTECTN UV,CSA/ANSI,LENTILLE REFLECT-50/UVEXTREME,PC close
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
LUNETTES DE SÉCU ENVELOPPANTES,ANTI-BUÉE/PROTECTN UV,CSA/ANSI,LENTILLE REFLECT-50/UVEXTREME,PC

LUNETTES DE SÉCU ENVELOPPANTES,ANTI-BUÉE/PROTECTN UV,CSA/ANSI,LENTILLE REFLECT-50/UVEXTREME,PC

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.08 / CHAQUE
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
  • N° article UVXS2604XPCAN
  • N° de modèle du manufacturier S2604XPCAN
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux et gardez une vision parfaite avec ces lunettes de sécurité Livewire. Dotés de lentilles réfléchissantes Reflect-50 qui sont idéales pour une utilisation dans des environnements à luminosité variable. Leur conception en polycarbonate UVextreme Plus offre des performances antibuée optimales et offre une protection UV de 0,999. Ces lunettes unisexes comprennent des montures noires enveloppantes doublées de mousse pour un confort tout au long de la journée. Approuvées

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir mat
  • Protection diélectriqueOui
  • Couleur de montureNoir et argent mat
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend des bras rembourrésOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleGris
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieUvex Livewire
  • Détectable avec rayons XNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Type d'embout du bras À cliquet
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires