!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC ENVELOPPANTE, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, CSA / ANSI, LENTILLE CLAIRE / HYDROSHIELD, PC

LUNETTES SEC ENVELOPPANTE, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, CSA / ANSI, LENTILLE CLAIRE / HYDROSHIELD, PC

HONEYWELL UVEX

LUNETTES SEC ENVELOPPANTE, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, CSA / ANSI, LENTILLE CLAIRE / HYDROSHIELD, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC ENVELOPPANTE, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, CSA / ANSI, LENTILLE CLAIRE / HYDROSHIELD, PC

LUNETTES SEC ENVELOPPANTE, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, CSA / ANSI, LENTILLE CLAIRE / HYDROSHIELD, PC

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS2600HSCAN
  • N° de modèle du manufacturier S2600HSCAN
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.146 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Livewire comprennent des lentilles HydroShield transparentes pour absorber et repousser l'humidité. Les lentilles en polycarbonate offrent également une protection UV de 0.999 et sont classées CSA/ANSI. Les lunettes présentent un style unisexe et enveloppant avec une monture noire doublée de mousse et des branches droites pour un port confortable toute la journée.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir mat
  • Protection diélectriqueOui
  • Couleur de montureNoir et argent mat
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend des bras rembourrésOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieUvex Livewire
  • Détectable avec rayons XNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Type d'embout du bras À cliquet
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Oui
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande