!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, PC/TPE, ANTIBUÉE, BRONZE/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION, PC/TPE, ANTIBUÉE, BRONZE/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXE

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, PC/TPE, ANTIBUÉE, BRONZE/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, PC/TPE, ANTIBUÉE, BRONZE/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION, PC/TPE, ANTIBUÉE, BRONZE/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRVGSGM1410T
  • N° de modèle du manufacturier VGSGM1410T
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.11 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Semtex 2.0 de taille moyenne avec protection UV ont une monture en polycarbonate de couleur bronze. Elles sont dotées d’une lentille transparente antibuée et antirayures conforme aux normes CSA, ces lunettes unisexes ont une branche en bronze avec une branche co-injectée qui mesure 88 mm d’une branche à l’autre. Elles comprennent un pont réglable en élastomère thermoplastique et un sac de nettoyage en microfibre.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Couleur du bras Bronze
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Semtex 2.0
  • Largeur de branche à branche 88 mm
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande