!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, GRIS/NACRE, PC/PLASTIQUE

LUNETTES SÉCURITÉ, ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, GRIS/NACRE, PC/PLASTIQUE

SOLUS

LUNETTES SÉCURITÉ, ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, GRIS/NACRE, PC/PLASTIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ, ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, GRIS/NACRE, PC/PLASTIQUE

LUNETTES SÉCURITÉ, ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, GRIS/NACRE, PC/PLASTIQUE

SOLUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.13 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMS2007SGAFBGR
  • N° de modèle du manufacturier S2007SGAF-BGR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

En plastique avec des verres en polycarbonate, ces lunettes de sécurité unisexes, grises et bleu sarcelle sont classées ANSI et protègent contre 99.9 % des rayons UV. Ces dernières sont dotées de verres gris intérieurs/extérieurs avec un revêtement anti-buée et résistant aux rayures. La monture est de style traditionnel à demi-monture dans une taille universelle, et elle est dotée de branches à double injection.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasGris/sarcelle
  • Type d'embout du brasBranche à double injection
  • Couleur de montureGris
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleGris
  • Série2000
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras TPR
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Plastique
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Normes ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande