!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ DOUBLÉES MOUSSE, ANSI, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES, GRIS/NCE, PC/PLAST

LUNETTES SÉCURITÉ DOUBLÉES MOUSSE, ANSI, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES, GRIS/NCE, PC/PLAST

SOLUS

LUNETTES SÉCURITÉ DOUBLÉES MOUSSE, ANSI, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES, GRIS/NCE, PC/PLAST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ DOUBLÉES MOUSSE, ANSI, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES, GRIS/NCE, PC/PLAST

LUNETTES SÉCURITÉ DOUBLÉES MOUSSE, ANSI, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES, GRIS/NCE, PC/PLAST

SOLUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.13 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMS2001SGAFBGRF
  • N° de modèle du manufacturier S2001SGAF-BGR-F
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce sont des lunettes de sécurité en plastique unisexes doublées de mousse avec des branches à double injection. Ces dernières sont dotées de demi-montures traditionnelles grises et turquoises et sont de taille universelle. Les verres sont en polycarbonate transparent, avec un revêtement anti-buée et anti-rayures, et ils offrent une protection anti-UV de 99.9 %. Ces lunettes sont conformes aux normes CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasGris/sarcelle
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePlastique
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras TPR
  • Couleur de monture Gris
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Série 2000
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande