!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES BALLISTIQUES,ANSI/CSA,PROTECTN UV/RÉSIST RAYURES,CAMO MARRON/BRUN,NYLON/PC/CAOUTCHC

LUNETTES BALLISTIQUES,ANSI/CSA,PROTECTN UV/RÉSIST RAYURES,CAMO MARRON/BRUN,NYLON/PC/CAOUTCHC

ERGODYNE

LUNETTES BALLISTIQUES,ANSI/CSA,PROTECTN UV/RÉSIST RAYURES,CAMO MARRON/BRUN,NYLON/PC/CAOUTCHC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES BALLISTIQUES,ANSI/CSA,PROTECTN UV/RÉSIST RAYURES,CAMO MARRON/BRUN,NYLON/PC/CAOUTCHC

LUNETTES BALLISTIQUES,ANSI/CSA,PROTECTN UV/RÉSIST RAYURES,CAMO MARRON/BRUN,NYLON/PC/CAOUTCHC

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO52300
  • N° de modèle du manufacturier 52300
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes ont une demi-monture en nylon à motif camouflage marron et beige, avec des branches en caoutchouc injecté grises. Les verres sont en polycarbonate transparent et protègent contre 99,9 % des rayons UV et ils disposent d‘un revêtement résistant aux rayures. Ces lunettes sont de taille unique, avec un style unisexe traditionnel. Il s‘agit de lunettes balistiques, offrant une protection contre les petits projectiles et éclats, et elles répondent aux normes CSA et ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasGris
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieSkullerz Dagr
  • Largeur de branche à branche146 mm
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Caoutchouc
  • Couleur de monture Camouflage
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/MCEPS
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande