!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIRAYURES, GR, COURBURE BASE 9¾, M, CSA

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIRAYURES, GR, COURBURE BASE 9¾, M, CSA

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIRAYURES, GR, COURBURE BASE 9¾, M, CSA close
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
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIRAYURES, GR, COURBURE BASE 9¾, M, CSA

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIRAYURES, GR, COURBURE BASE 9¾, M, CSA

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.74 / CHAQUE
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
  • N° article PSPS5820S
  • N° de modèle du manufacturier S5820S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 862
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Itek de taille moyenne en polycarbonate sans monture, avec protection UV de 99 %, ont une monture enveloppante de couleur grise. Dotées de lentilles grises à courbure de base 9¾ antirayures, homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches noires en polycarbonate/élastomère thermoplastique avec embouts spatules, des plaquettes nasales ventilées intégrées et des branches en caoutchouc.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasGris
  • Type d'embout du brasSpatula
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI/MCEPS
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate/TPE
  • Protection diélectrique Non
  • Couleur de monture Gris
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Itek
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)