!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, GR, M, CSA, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, GR, M, CSA, UNISEXES

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, GR, M, CSA, UNISEXES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, GR, M, CSA, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, GR, M, CSA, UNISEXES

PYRAMEX

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $3.43 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # PSPS4120S
  • Mfr. Model # S4120S
  • UNSPSC # 46181802
  • CATALOGUE PAGE # 862
  • Shipping Weight 0.05 lbs

Product Details

Ces lunettes de protection Intruder de taille moyenne en polycarbonate sans monture, avec protection UV de 99 %, ont une monture enveloppante de couleur grise. Dotées de lentilles antirayures homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches réglables avec des embouts en forme de spatule.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasGris
  • Protection diélectriqueNon
  • Couleur de montureGris
  • Style de cadreEnveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Intruder
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Détectable avec rayons X Non
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list