Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Il s'agit de lunettes de sécurité homologuées CSA/ANSI et CE EN166. Ces dernières sont fabriquées à partir d'un élastomère thermoplastique gris foncé avec des verres en polycarbonate transparent. Ces dernières sont dotées d'un style à demi-monture de taille universelle, unisexe, enveloppant, et les verres sont dotés d'un revêtement anti-buée et résistant aux rayures. Ces lunettes possèdent une protection de 100 % contre les UV.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'embout du brasBaïonnette
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureGris
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésOui
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalOui
SérieVS250
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Doublure de mousseNon
Coussinet de nez ajustableOui
Couleur du brasGris
Protection diélectriqueNon
Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
Matériau de la carcasseTPE
Type de cadreDemi-monture
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurOui
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,85 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: