!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES SENTINEL, CSA, ANTI-BUÉE/PROTECTION ANTI-UV, GRIS/NOIR, PC

LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES SENTINEL, CSA, ANTI-BUÉE/PROTECTION ANTI-UV, GRIS/NOIR, PC

MCR SAFETY

LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES SENTINEL, CSA, ANTI-BUÉE/PROTECTION ANTI-UV, GRIS/NOIR, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES SENTINEL, CSA, ANTI-BUÉE/PROTECTION ANTI-UV, GRIS/NOIR, PC

LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES SENTINEL, CSA, ANTI-BUÉE/PROTECTION ANTI-UV, GRIS/NOIR, PC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,74 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 44,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF90807
  • N° de modèle du manufacturier 90807
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité de la série Sentinel ont un look unisexe, enveloppant, sans monture et sont fabriquées en polycarbonate noir et gris. Ces dernières sont classées CSA, avec un style de branche hybride et une protection UV de 0.999. Les verres sont des miroirs en polycarbonate gris et sont dotés d'un revêtement anti-buée. Taille unique.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasGris/noir
  • Couleur de montureGris/noir
  • GenreUnisexe
  • Couleur de lentilleGris
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série Sentinel
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande