!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC DOUBLÉES MOUSSE, ANSI/EN/CSA, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROT ANTI-UV, TP ÉLASTOMERE/PC

LUNETTES SEC DOUBLÉES MOUSSE, ANSI/EN/CSA, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROT ANTI-UV, TP ÉLASTOMERE/PC

HEXARMOR

LUNETTES SEC DOUBLÉES MOUSSE, ANSI/EN/CSA, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROT ANTI-UV, TP ÉLASTOMERE/PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC DOUBLÉES MOUSSE, ANSI/EN/CSA, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROT ANTI-UV, TP ÉLASTOMERE/PC

LUNETTES SEC DOUBLÉES MOUSSE, ANSI/EN/CSA, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROT ANTI-UV, TP ÉLASTOMERE/PC

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX111200104
  • N° de modèle du manufacturier 11-12001-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Il s'agit de lunettes de sécurité en élastomère thermoplastique gris foncé, sans monture, avec des verres transparents en polycarbonate avec un revêtement anti-buée et résistant aux rayures. Ces dernières sont doublées de mousse, avec un style enveloppant et ont une coupe universelle, et offrent une protection anti-UV à 100 %. Ces lunettes sont certifiées CSA, ANSI et CE EN166, avec un indice d'impact élevé.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasGris
  • Protection diélectriqueOui
  • Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasseTPE
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Baïonnette
  • Taille des lunettes Standard
  • Couleur de monture Gris
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Oui
  • Comprend des bras rembourrés Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série MX200G
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Doublure de mousse Oui
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande