Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité OG de taille moyenne sans monture, avec protection UVA/B de 99,9 %, ont une monture en nylon gris qui recouvre la lentille. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate antibuée et antirayures, les lunettes unisexes à usage général ont des branches en nylon gris avec des embouts à baïonnette qui mesurent 120 millimètres, 6⅜ d’une tempe à l’autre, et présentent une température de fonctionnement comprise entre -5 et 55°C.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Coussinet de nez ajustableNon
Couleur du brasGris
Type d'embout du brasBaïonnette
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureGris
Style de cadreOTG
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Doublure de mousseNon
Longueur du bras réglableNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasNylon
Protection diélectriqueNon
Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
Matériau de la carcasseNylon
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Comprend des bras rembourrésOui
Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
SérieOG
Largeur de branche à branche6 3/8 po
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,08 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: