!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, GRISES, I/O, MIROIR ARGENTÉ, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, GRISES, I/O, MIROIR ARGENTÉ, M, UNISEXE

HONEYWELL

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, GRISES, I/O, MIROIR ARGENTÉ, M, UNISEXE close
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
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, GRISES, I/O, MIROIR ARGENTÉ, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, GRISES, I/O, MIROIR ARGENTÉ, M, UNISEXE

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.06 / CHAQUE
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
  • N° article WSSA804
  • N° de modèle du manufacturier A804
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 853
  • Poids à l’expédition 0.108 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité en polycarbonate A800 à demi-monture moyenne avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante de couleur grise. Dotées de lentilles miroirs argentées intérieures/extérieures homologuées CSA à revêtement dur antirayures à neuf bases. Les lunettes diélectriques unisexes à usage général ont d’embouts de branches monoblocs et de coussinets de branches souples. Elles offrent un champ de vision de 180° sans distorsion.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasGris
  • Protection diélectriqueOui
  • Couleur de montureGris
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleMiroir gris
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieA800
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras 1 pièce
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)