!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LUNETTES PROTECTION A/ SYSTÈME CONTRÔLE, ANSI, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-BUÉE, VERT/GRIS, PC

LUNETTES PROTECTION A/ SYSTÈME CONTRÔLE, ANSI, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-BUÉE, VERT/GRIS, PC

SOLUS

LUNETTES PROTECTION A/ SYSTÈME CONTRÔLE, ANSI, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-BUÉE, VERT/GRIS, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LUNETTES PROTECTION A/ SYSTÈME CONTRÔLE, ANSI, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-BUÉE, VERT/GRIS, PC

LUNETTES PROTECTION A/ SYSTÈME CONTRÔLE, ANSI, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-BUÉE, VERT/GRIS, PC

SOLUS

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $23.51 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # MMMSCCS07SGAFGRNF
  • Mfr. Model # SCCS07SGAF-GRN-F
  • UNSPSC # 46181800
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.1 lbs

Product Details

Ces lunettes de sécurité unisexes en polycarbonate classées ANSI ont un design traditionnel, un look sans monture et une taille universelle. Ces dernières sont vertes avec des verres gris pour un usage à l'intérieur/extérieur avec un revêtement anti-buée et une protection anti-UV de 99.9 %. Il s'agit de lunettes doublées de mousse dotées d'un système de contrôle du cordon au niveau des branches.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du brasSystèmes de contrôle des cordons des branches
  • Couleur de montureVert
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Coussinet de nez ajustable Non
  • Couleur du bras Vert
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris pâle
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série CCS
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Doublure de mousse Oui
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list