!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, VERT, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, VERT, UV, M, UNISEXE

CONDOR

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, VERT, UV, M, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, VERT, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, VERT, UV, M, UNISEXE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS4JND8
  • N° de modèle du manufacturier 4JND8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Visitor de taille moyenne en polycarbonate sans monture, avec protection UV de 99 %, ont une monture verte recouvrant la lentille, ces lunettes unisexes ont de verres verts antirayures et des embouts de branches en spatule.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasVert
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleVert
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieCondor Visitor
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Spatula
  • Couleur de monture Vert
  • Style de cadre OTG
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande