!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PLASTIQUE/PC, ANTIRAYURES, +1,50, BIFOCALES, INFÉRIEURES

LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PLASTIQUE/PC, ANTIRAYURES, +1,50, BIFOCALES, INFÉRIEURES

MILWAUKEE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PLASTIQUE/PC, ANTIRAYURES, +1,50, BIFOCALES, INFÉRIEURES close
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
LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PLASTIQUE/PC, ANTIRAYURES, +1,50, BIFOCALES, INFÉRIEURES

LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PLASTIQUE/PC, ANTIRAYURES, +1,50, BIFOCALES, INFÉRIEURES

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.96 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-73-2203
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-2203
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.084 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture de sécurité standard ont une monture enveloppante en nylon noir. Dotées de lentilles bifocales transparentes en plastique/polycarbonate à revêtement dur antibuée, antirayures et antistatique, avec une dioptrie inférieure de +1,50, et sont homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général possèdent une branche noire/rouge avec une doublure de sourcils en nylon et un pont flexible.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir, rouge
  • Emplacement de la dioptrieBas
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Non
  • Force de dioptrie +1.50
  • Désignation pour les petites têtes Non classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Fonction de la lentille Bifocal
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Non