!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC/LUNETTES-MASQUES, ANTI-RAYURES/ANTIBUÉE/PROT UV, CSA/ANSI, HYDROPHILE/HYDROPHOBE, PC

LUNETTES SEC/LUNETTES-MASQUES, ANTI-RAYURES/ANTIBUÉE/PROT UV, CSA/ANSI, HYDROPHILE/HYDROPHOBE, PC

HONEYWELL UVEX

LUNETTES SEC/LUNETTES-MASQUES, ANTI-RAYURES/ANTIBUÉE/PROT UV, CSA/ANSI, HYDROPHILE/HYDROPHOBE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC/LUNETTES-MASQUES, ANTI-RAYURES/ANTIBUÉE/PROT UV, CSA/ANSI, HYDROPHILE/HYDROPHOBE, PC

LUNETTES SEC/LUNETTES-MASQUES, ANTI-RAYURES/ANTIBUÉE/PROT UV, CSA/ANSI, HYDROPHILE/HYDROPHOBE, PC

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS0601HS
  • N° de modèle du manufacturier S0601HS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # 863
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité sismiques ont un design de lunettes noires à monture complète avec des lentilles hydrophiles et hydrophobes pour repousser l'eau et absorber le brouillard. Leurs lentilles en polycarbonate teintés marron sont également résistantes aux rayures et protègent à 99.9 % des UV. Elles sont livrées avec des branches réglables pour un ajustement universel et répondent aux normes CSA/ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Protection diélectriqueOui
  • Taille des lunettesStandard
  • Style de cadreLunettes de protection
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleBrun
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieUvex Seismic
  • Type de ventilationNon ventilé
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau du revêtement des yeux Polyuréthane
  • Couleur de monture Noir
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes EN166, EN168
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande