!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, OTG, NYLON, BLEU/TRNSP, STANDARD, UNISEXE, ASTRO RX 3003, DUOFLEX

LUNETTES DE SÉCURITÉ, OTG, NYLON, BLEU/TRNSP, STANDARD, UNISEXE, ASTRO RX 3003, DUOFLEX

HONEYWELL UVEX

LUNETTES DE SÉCURITÉ, OTG, NYLON, BLEU/TRNSP, STANDARD, UNISEXE, ASTRO RX 3003, DUOFLEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, OTG, NYLON, BLEU/TRNSP, STANDARD, UNISEXE, ASTRO RX 3003, DUOFLEX

LUNETTES DE SÉCURITÉ, OTG, NYLON, BLEU/TRNSP, STANDARD, UNISEXE, ASTRO RX 3003, DUOFLEX

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,17 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 271,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS2572
  • N° de modèle du manufacturier S2572
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.147 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Astro RX 3003 standard avec protection UV de 99,9 % ont une monture en nylon bleu. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate. Les branches de ces lunettes unisexes sont munies d’embouts Duoflex.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Type d'embout du brasDuoflex
  • Couleur de montureBleu
  • Lentille photochromatiqueNon
  • Détectable avec rayons XOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Uvex Astro Rx 3003
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande