!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, NR, POLYAMIDE 66, ANTIBUÉE, TRSP, PC, CSA-2007

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, NR, POLYAMIDE 66, ANTIBUÉE, TRSP, PC, CSA-2007

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, NR, POLYAMIDE 66, ANTIBUÉE, TRSP, PC, CSA-2007 close
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
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, NR, POLYAMIDE 66, ANTIBUÉE, TRSP, PC, CSA-2007

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, NR, POLYAMIDE 66, ANTIBUÉE, TRSP, PC, CSA-2007

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.49 / CHAQUE
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
  • N° article PSPSB4610STP
  • N° de modèle du manufacturier SB4610STP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection XS3 Plus de taille moyenne à monture pleine avec protection UV de 99 % ont une monture en polyamide 66 de couleur noire. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate antibuée homologuées CSA Z94.3-2007, ces lunettes unisexes possèdent une branche en forme de spatule co-injectée avec une sangle élastique et un rembourrage en mousse souple.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Type d'embout du brasCoinjection (embout de la branche), spatule
  • Couleur de montureNoir
  • Type de cadreMonture intégrale
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieXS3 PLUS
  • Détectable avec rayons XOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polyamide 66
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)