!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ PROTECTIVES 3M VIRTUA, CSA, PROTECTION ANTIUV/ANTIBUÉE, TRANSPARENT, PLASTIQUE/PC

LUNETTES SÉCURITÉ PROTECTIVES 3M VIRTUA, CSA, PROTECTION ANTIUV/ANTIBUÉE, TRANSPARENT, PLASTIQUE/PC

3M

LUNETTES SÉCURITÉ PROTECTIVES 3M VIRTUA, CSA, PROTECTION ANTIUV/ANTIBUÉE, TRANSPARENT, PLASTIQUE/PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ PROTECTIVES 3M VIRTUA, CSA, PROTECTION ANTIUV/ANTIBUÉE, TRANSPARENT, PLASTIQUE/PC

LUNETTES SÉCURITÉ PROTECTIVES 3M VIRTUA, CSA, PROTECTION ANTIUV/ANTIBUÉE, TRANSPARENT, PLASTIQUE/PC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.50 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM1132900000100
  • N° de modèle du manufacturier 11329-00000-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.056 lb

Informations sur le produit

Ce sont des lunettes de sécurité de la série 3M Virtua Protective. Ces dernières sont conformes aux normes CSA, offrent une protection anti-UV de 0.999 et sont de style traditionnel unisexe à monture intégrale. Les montures sont en plastique et les verres sont en polycarbonate, avec un revêtement anti-buée. Taille unique.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasTransparent
  • Couleur de montureTransparent
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Plastique
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série Lunettes de protection Virtua 3M
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande