!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, MOIROITES I/E, ANTI-BUÉE, S/ MONTURE, UV, POLYCARBONATE/PLASTIQUE, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, MOIROITES I/E, ANTI-BUÉE, S/ MONTURE, UV, POLYCARBONATE/PLASTIQUE, PC

3M

LUNETTES SÉCURITÉ, MOIROITES I/E, ANTI-BUÉE, S/ MONTURE, UV, POLYCARBONATE/PLASTIQUE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ, MOIROITES I/E, ANTI-BUÉE, S/ MONTURE, UV, POLYCARBONATE/PLASTIQUE, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, MOIROITES I/E, ANTI-BUÉE, S/ MONTURE, UV, POLYCARBONATE/PLASTIQUE, PC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CBTSF410AS-CA
  • N° de modèle du manufacturier SF410AS-CA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181803
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité sans monture sont dotées de verres anti-buée de style miroir pour le travail en intérieur/extérieur. Ces dernières protègent contre 99.9 % des rayons UV nocifs et répondent aux normes ANSI et CSA. Ces dernières sont dotées d'une monture en plastique transparent, de verres en polycarbonate et de branches noires faites de deux matériaux différents.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasTransparent
  • Type d'embout du brasBranches à double injection
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleMiroir gris
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Série400
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseNon
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Matériau de bras Caoutchouc
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Plastique
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande