Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité SecureFit série 200 avec protection UVA/B de 99,9 % ont une monture enveloppante en plastique transparent. Elles sont dotées d’une lentille transparente antibuée et antirayures en polycarbonate, approuvée par la CSA, ces lunettes unisexes sont dotées de branches à double injection.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'embout du brasBranches à double injection
Couleur de montureTransparent
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI
Doublure de mousseNon
Coussinet de nez ajustableNon
Couleur du brasTransparent
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePlastique
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
Série200
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,00 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: