!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, SUPPORT NASAL REGLABLE, PRESSURE DIFFUSION TEMPLE, UV, POLYCARB, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, SUPPORT NASAL REGLABLE, PRESSURE DIFFUSION TEMPLE, UV, POLYCARB, PC

3M

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, SUPPORT NASAL REGLABLE, PRESSURE DIFFUSION TEMPLE, UV, POLYCARB, PC close
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
LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, SUPPORT NASAL REGLABLE, PRESSURE DIFFUSION TEMPLE, UV, POLYCARB, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, SUPPORT NASAL REGLABLE, PRESSURE DIFFUSION TEMPLE, UV, POLYCARB, PC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.99 / CHAQUE
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
  • N° article CBTSF402AF-CA
  • N° de modèle du manufacturier SF402AF-CA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181803
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux avec ces lunettes de sécurité de style sans monture. Ces lunettes sont dotées de la technologie Pressure Diffusion Temple de 3m pour améliorer le confort et diffuser la pression au-dessus des oreilles. Ces dernières sont dotées de verres gris anti-buée, d'un support nasal léger et réglable et de branches à double injection noires et couleur citron vert. Ces lunettes à demi-monture protègent contre 99.9 % des rayons UV et répondent aux normes ANSI et CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasTransparent
  • Type d'embout du brasBranches à double injection
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleGris
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Série400
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseNon
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Matériau de bras Caoutchouc
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Plastique
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)