Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité sans monture sont dotées de la technologie Pressure Diffusion Temple de 3M pour améliorer le confort et diffuser la pression au-dessus des oreilles. Ces dernières sont dotées de verres transparents anti-buée et de branches noires et couleur citron vert à double injection. Ces lunettes à demi-monture protègent contre 99.9 % des rayons UV et répondent aux normes ANSI et CSA.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasCaoutchouc
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePlastique
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI
Détectable avec rayons XNon
Coussinet de nez ajustableOui
Couleur du brasTransparent
Type d'embout du brasBranches à double injection
Couleur de montureNoir
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésOui
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
Série400
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Doublure de mousseNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,26 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: