!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC DETECT DETECT MÉT, ANSI/CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION UV, E/S TRANSPARENTE, PC

LUNETTES SEC DETECT DETECT MÉT, ANSI/CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION UV, E/S TRANSPARENTE, PC

CREWS

LUNETTES SEC DETECT DETECT MÉT, ANSI/CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION UV, E/S TRANSPARENTE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC DETECT DETECT MÉT, ANSI/CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION UV, E/S TRANSPARENTE, PC

LUNETTES SEC DETECT DETECT MÉT, ANSI/CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION UV, E/S TRANSPARENTE, PC

CREWS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 63,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFHK119
  • N° de modèle du manufacturier HK119
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce sont des lunettes de sécurité détectables et résistantes aux rayures. Elles ont un look unisexe sans cadre. Ces lunettes sont conformes aux normes ANSI et CSA et offrent une protection UV à 99.99 %. Elles sont fabriquées à partir de polycarbonate transparent et les lentilles sont transparentes pour l'intérieur et l'extérieur. Les branches sont de style hybride.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Couleur de montureTransparent/rouge
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent intérieur/extérieur
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • NormesCSA/ANSI
  • Couleur du bras Transparent/rouge
  • Type d'embout du bras Hybride
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série Hulk HK1
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande