!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUN SEC DETECT DETECTE MÉT, ANSI / CSA, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, TRANSPARENT / ROUGE, TPR / PC

LUN SEC DETECT DETECTE MÉT, ANSI / CSA, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, TRANSPARENT / ROUGE, TPR / PC

CREWS

LUN SEC DETECT DETECTE MÉT, ANSI / CSA, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, TRANSPARENT / ROUGE, TPR / PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUN SEC DETECT DETECTE MÉT, ANSI / CSA, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, TRANSPARENT / ROUGE, TPR / PC

LUN SEC DETECT DETECTE MÉT, ANSI / CSA, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, TRANSPARENT / ROUGE, TPR / PC

CREWS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFHK110AF
  • N° de modèle du manufacturier HK110AF
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.062 lb

Informations sur le produit

Ce sont des lunettes de sécurité transparentes en polycarbonate avec des branches en caoutchouc thermoplastique rouge. Elles ont un design unisexe, de taille universelle, style sans cadre, et les lentilles sont traitées antibuée. Elles sont conformes aux normes ANSI et CSA en matière d'impact et offrent une protection UV de 99.99 %. Ces verres sont détectables par détecteur de métal.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Couleur de montureTransparent/rouge
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • NormesCSA/ANSI
  • Couleur du bras Transparent/rouge
  • Type d'embout du bras Hybride
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série Hulk HK1
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires