!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, FRMLS/ENVELOPPANTS, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, FRMLS/ENVELOPPANTS, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, PC

DYNAMIC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, FRMLS/ENVELOPPANTS, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, PC close
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
LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, FRMLS/ENVELOPPANTS, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, FRMLS/ENVELOPPANTS, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, PC

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.21 / CHAQUE
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
  • N° article DSIEP800C
  • N° de modèle du manufacturier EP800-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 857
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité enveloppantes en polycarbonate homologuées CSA/ANSI sont transparentes avec des verres monoblocs et des extrémités de branches en caoutchouc souple. Ces dernières sont sans monture et sont dotées d'un revêtement antistatique et résistant aux rayures, avec une protection anti-UV de 99.9%.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasTransparent
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras PVC
  • Couleur de monture Transparent
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Firebird
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)