Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection Visitor de taille moyenne en polycarbonate sans monture, avec protection contre les UVA/B de 99,99 %, ont une monture transparente avec charnière à ressort. La lentille n’a pas de revêtement, ces lunettes unisexes à usage général sont dotées d’une branche avec un embout en forme de spatule mesurant 110 mm. Elles sont destinées à être utilisées à une température de -5 à 110 °C et il y a 12 paquets par unité.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de sécurité
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPolycarbonate
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureTransparent
Style de cadreOTG
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
SérieCondor Visitor
Largeur de branche à branche114 1/4 mm
Détectable avec rayons XNon
Longueur du bras réglableNon
Couleur du brasTransparent
Type d'embout du brasSpatule
Désignation pour les petites têtesNon évalué pour les petites têtes
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreSans monture
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresOui
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleSans revêtement
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI Z87.1-2015
Désignation de la teinte de soudageNon évalué pour le soudage
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca