Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Il s'agit de lunettes de sécurité unisexes, sans monture et enveloppantes. Fabriqués en polycarbonate, ces dernières répondent aux normes d'impact CSA et offrent une protection anti-UV. Les branches sont de style spatule et les verres ont un revêtement résistant aux rayures. Taille unique.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasTransparent
Type d'embout du brasSpatula
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureTransparent
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalOui
SérieCL1
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU3-7
Détectable avec rayons XOui
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPolycarbonate
Protection diélectriqueNon
Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI/MCEPS
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Doublure de mousseNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,74 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,19 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: