!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES S/ MONTURE, CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, TRANSPARENT, PC

LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES S/ MONTURE, CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, TRANSPARENT, PC

MCR SAFETY

LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES S/ MONTURE, CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, TRANSPARENT, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES S/ MONTURE, CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, TRANSPARENT, PC

LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES S/ MONTURE, CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, TRANSPARENT, PC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.59 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF9810
  • N° de modèle du manufacturier 9810
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ce sont des lunettes de sécurité transparentes et résistantes aux rayures. Il s'agit de lunettes enveloppantes unisexes sans monture avec des branches en forme de spatule. Ces dernières répondent aux normes CSA et sont fabriquées en polycarbonate. Ces lunettes offrent une protection anti-UV 1.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasTransparent
  • Type d'embout du brasSpatula
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Oui
  • Couleur de monture Transparent
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Série 98
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande