Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce sont des lunettes de sécurité transparentes, en polycarbonate et non enduites. Il s'agit d'un design traditionnel unisexe avec un ajustement universel. Les branches sont de style spatule. Ces lunettes offrent une protection anti-UV de 99.9 % et répondent aux normes CSA.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasTransparent
Type d'embout du brasSpatula
Taille des lunettesStandard
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Sans revêtement des verresNon
Revêtement de lentilleNon revêtu
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPolycarbonate
Protection diélectriqueOui
Style de cadreEnveloppant
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurOui
Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
SérieSérie 98
Doublure de mousseNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 22,72 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,29 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,26 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: