!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, TRNSP, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, TRNSP, UV, M, UNISEXE

CONDOR

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, TRNSP, UV, M, UNISEXE close
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
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, TRNSP, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, TRNSP, UV, M, UNISEXE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.00 / CHAQUE
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
  • N° article GGS4JND5
  • N° de modèle du manufacturier 4JND5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Visitor de taille moyenne en polycarbonate sans monture avec protection UV de 99 % ont une monture transparente qui recouvre la lentille. Dotées de lentilles transparentes antirayures et d’une charnière à ressort, ces lunettes unisexes ont des branches en spatule mesurant 117 millimètres, 145 ¼ millimètres d’une branche à l’autre et peuvent être utilisées entre -5 et 110°C.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureTransparent
  • Style de cadreOTG
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Doublure de mousseNon
  • Longueur du bras réglable Non
  • Couleur du bras Transparent
  • Type d'embout du bras Spatula
  • Désignation pour les petites têtes Non classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Comprend des bras rembourrés Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Condor Visitor
  • Largeur de branche à branche 145-1/4 mm
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)