!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, TRNSP, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, TRNSP, UV, M, UNISEXE

CONDOR

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, TRNSP, UV, M, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, TRNSP, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, TRNSP, UV, M, UNISEXE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP1FYX7
  • N° de modèle du manufacturier 1FYX7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité de la série V, de taille moyenne, sans monture, avec protection UVA/B de 99,99 %, ont une monture enveloppante transparente en polycarbonate avec une charnière à barillet. Dotées de lentilles antibuée. Les lunettes unisexes à usage général comportent des branches en spatule qui mesurent 4½ pouces, 3½ pouces d’une tempe à l’autre, et leur température de fonctionnement se situe entre 23 et 131°F.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasTransparent
  • Type d'embout du brasSpatula
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureTransparent
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Doublure de mousseNon
  • Longueur du bras réglable Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Non
  • Désignation pour les petites têtes H
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Comprend des bras rembourrés Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Condor V
  • Largeur de branche à branche 3 1/2 po
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande