!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, TRSP, PC, ANTIRAYURES, PC, CSA, M, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, TRSP, PC, ANTIRAYURES, PC, CSA, M, UNISEXE

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, TRSP, PC, ANTIRAYURES, PC, CSA, M, UNISEXE close
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
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, TRSP, PC, ANTIRAYURES, PC, CSA, M, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, TRSP, PC, ANTIRAYURES, PC, CSA, M, UNISEXE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.20 / CHAQUE
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
  • N° article PSPS5810S
  • N° de modèle du manufacturier S5810S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 862
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Itek en polycarbonate sans monture, avec protection UV de 99 %, ont une monture enveloppante transparente. Dotées de lentilles transparentes antirayures à courbure de base de 9¾, homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches noires en polycarbonate/élastomère thermoplastique avec des embouts en forme de spatule, des plaquettes nasales ventilées intégrées et des branches en caoutchouc.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasTransparent
  • Type d'embout du brasSpatula
  • Couleur de montureTransparent
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieItek
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate, élastomère thermoplastique (TPE)
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/MCEPS
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires