!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SECURITE, PLASTIQUE TRANS, M

LUNETTES DE SECURITE, PLASTIQUE TRANS, M

TOUR-GUARD

LUNETTES DE SECURITE, PLASTIQUE TRANS, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SECURITE, PLASTIQUE TRANS, M

LUNETTES DE SECURITE, PLASTIQUE TRANS, M

TOUR-GUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,36 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 436,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMTGV01100
  • N° de modèle du manufacturier TGV01-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de brasTransparent
  • Taille des lunettesStandard
  • Style de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • NormesANSI Z87.1-2015: ANSI-ISEA Z87.1-2020
  • Couleur du bras Transparent
  • Type d'embout du bras Profilé
  • Matériau de la carcasse Plastique
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série Virtua
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande