!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, OTG, TPE/PC, ANTIBUÉE, CHARBON/JAUNE/TRNSP, CSA, INDIRECT

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, OTG, TPE/PC, ANTIBUÉE, CHARBON/JAUNE/TRNSP, CSA, INDIRECT

HEXARMOR

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, OTG, TPE/PC, ANTIBUÉE, CHARBON/JAUNE/TRNSP, CSA, INDIRECT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, OTG, TPE/PC, ANTIBUÉE, CHARBON/JAUNE/TRNSP, CSA, INDIRECT

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, OTG, TPE/PC, ANTIBUÉE, CHARBON/JAUNE/TRNSP, CSA, INDIRECT

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX12-10001-02
  • N° de modèle du manufacturier 12-10001-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.198 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection universelles LT300 en élastomère thermoplastique à pleine monture avec protection à 100 % UVA/B/C ont une monture surmontant les lentilles charbon/jaune. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate TruShield, antibuée, antirayures et homologuées CSA, ces lunettes de protection diélectriques unisexes à usage multiple et à ventilation indirecte comportent un écran rabattable, une sangle en néoprène résistant aux gaz et un couvre-lunettes.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanTissu
  • Matériau du revêtement des yeuxPolyéthylène
  • Couleur de montureCharbon, jaune
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Désignation de la teinte de soudageNon homologué p/soudage
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3, D4
  • Protection diélectrique Oui
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série LT300
  • Type de ventilation Indirect
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande