!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/CAOUTCHOUC, ANTIBUÉE, NR/VRT/TRSP, CSA, UV, M, 12/BTE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/CAOUTCHOUC, ANTIBUÉE, NR/VRT/TRSP, CSA, UV, M, 12/BTE

SELLSTROM

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/CAOUTCHOUC, ANTIBUÉE, NR/VRT/TRSP, CSA, UV, M, 12/BTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/CAOUTCHOUC, ANTIBUÉE, NR/VRT/TRSP, CSA, UV, M, 12/BTE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/CAOUTCHOUC, ANTIBUÉE, NR/VRT/TRSP, CSA, UV, M, 12/BTE

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLLS72000
  • N° de modèle du manufacturier S72000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection XP410 de taille moyenne à demi-monture avec protection UV ont une monture enveloppante en polycarbonate de couleur noire/verte. Elles sont dotées d’une lentille Sta-Clear antibuée/à couche dure transparente, approuvée par la CSA, ces lunettes unisexes très légères comprennent une branche rembourrée avec un embout en caoutchouc, une charnière à vis en acier inoxydable et un pont rembourré. Chaque boîte contient 12 unités.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir/vert
  • Type d'embout du brasCaoutchouc
  • Désignation pour les petites têtesNon
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieXP410
  • Largeur de branche à branche5,75 po
  • Coussinet de nez ajustable Non
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires