!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, I/E ARGENT, CSA, M, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, I/E ARGENT, CSA, M, UNISEXE

HONEYWELL

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, I/E ARGENT, CSA, M, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, I/E ARGENT, CSA, M, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, I/E ARGENT, CSA, M, UNISEXE

HONEYWELL

Prix en liquidation :
$4.21 / CHAQUE

Votre prix : 8,41 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSSA404
  • N° de modèle du manufacturier A404
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 853
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection en polycarbonate A400 de taille moyenne à demi-monture ont une monture enveloppante unitaire sportive et transparente. Dotées de lentilles miroirs argentées intérieures/extérieures à revêtement dur et antirayures homologuées CSA, ces lunettes diélectriques unisexes ont des branches coussinées grises avec des embouts de branches d’une seule pièce. Elles possèdent un pont universel et une protection latérale intégrée.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasTransparent
  • Protection diélectriqueOui
  • Couleur de montureTransparent
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras 1 pièce
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Couleur de lentille Miroir gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série A400
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande