!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES PROT,DÉTECTABLE AUX RAYONS X,ANTI-BUÉE,ANTI-STATIQUE,RÉSIST PROD CHIM,LARGE,TRANSP,PC

LUNETTES PROT,DÉTECTABLE AUX RAYONS X,ANTI-BUÉE,ANTI-STATIQUE,RÉSIST PROD CHIM,LARGE,TRANSP,PC

PYRAMEX

LUNETTES PROT,DÉTECTABLE AUX RAYONS X,ANTI-BUÉE,ANTI-STATIQUE,RÉSIST PROD CHIM,LARGE,TRANSP,PC close
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
LUNETTES PROT,DÉTECTABLE AUX RAYONS X,ANTI-BUÉE,ANTI-STATIQUE,RÉSIST PROD CHIM,LARGE,TRANSP,PC

LUNETTES PROT,DÉTECTABLE AUX RAYONS X,ANTI-BUÉE,ANTI-STATIQUE,RÉSIST PROD CHIM,LARGE,TRANSP,PC

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.40 / CHAQUE
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
  • N° article PSPS9910STMRG
  • N° de modèle du manufacturier S9910STMRG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection ont une monture transparente en polycarbonate et sont détectables aux rayons X. Elles ont une lentille en polycarbonate transparent avec un revêtement de lentille antibuée, antistatique et résistant aux produits chimiques et aux rayures. Elles comprennent un joint et une sangle en caoutchouc et la lunette est large.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Lens ColourTransparent
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3, D4
  • Couleur de monture Clear
  • Revêtement de lentille Anti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série Cappture
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)