Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces petites lunettes de protection sans monture Mini Ztek avec protection UV de 99 % ont une monture enveloppante en caoutchouc transparent. Dotées de lentilles en polycarbonate transparent antirayures, homologuées CSA, ces lunettes à usage général ont des branches transparentes en polycarbonate, un pont et des branches antidérapantes en caoutchouc.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasTransparent
Taille des lunettesÉtroit
Couleur de montureTransparent
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Détectable avec rayons XOui
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPolycarbonate
Désignation pour les petites têtesH
Matériau de la carcasseCaoutchouc
GenreUnisexe
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalOui
SérieMini Ztek
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Doublure de mousseNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,33 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: