!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUN SEC DETECT DETECTE MÉT, ANSI / CSA, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, TRANSPARENT, PC

LUN SEC DETECT DETECTE MÉT, ANSI / CSA, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, TRANSPARENT, PC

CREWS

LUN SEC DETECT DETECTE MÉT, ANSI / CSA, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, TRANSPARENT, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUN SEC DETECT DETECTE MÉT, ANSI / CSA, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, TRANSPARENT, PC

LUN SEC DETECT DETECTE MÉT, ANSI / CSA, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, TRANSPARENT, PC

CREWS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFHK110
  • N° de modèle du manufacturier HK110
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité transparentes en polycarbonate sont unisexes, sans monture, de taille universelle et détectables par détecteur de métaux. Elles sont conformes aux normes ANSI et CSA, offrent une protection UV à 99.9 % et sont dotés d'un revêtement résistant aux rayures. Les branches sont de style hybride.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • SérieHellkat
  • Doublure de mousseNon
  • Couleur du bras Transparent
  • Couleur de monture Transparent
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Normes CSA/ANSI
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande