Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité Addison moyenne sans monture avec protection UVA/B de 99,99 % ont une monture enveloppante en polycarbonate/caoutchouc transparent. Elles sont dotées d’une lentille transparente en polycarbonate antirayures et d’une branche rembourrée à baïonnette avec charnière à barillet. Le bras de ces lunettes unisexes à usage général mesure 4⅝ pouces, ces lunettes sont destinées à être utilisées à une température de 23 à 131 °C.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Coussinet de nez ajustableNon
Couleur du brasTransparent
Type d'embout du brasBaïonnette
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureTransparent
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Doublure de mousseNon
Longueur du bras réglableNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPolycarbonate
Protection diélectriqueNon
Désignation pour les petites têtesH
Matériau de la carcassePolycarbonate/coutchouc
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Comprend des bras rembourrésOui
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
SérieAddison
Largeur de branche à branche3 1/2 po
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,45 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: