!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES PROTECTION S/ MONTURE, CSA, PROTECTION UV / RÉSISTANT AUX RAYURES, GRIS, PC

LUNETTES PROTECTION S/ MONTURE, CSA, PROTECTION UV / RÉSISTANT AUX RAYURES, GRIS, PC

MCR SAFETY

LUNETTES PROTECTION S/ MONTURE, CSA, PROTECTION UV / RÉSISTANT AUX RAYURES, GRIS, PC close
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
LUNETTES PROTECTION S/ MONTURE, CSA, PROTECTION UV / RÉSISTANT AUX RAYURES, GRIS, PC

LUNETTES PROTECTION S/ MONTURE, CSA, PROTECTION UV / RÉSISTANT AUX RAYURES, GRIS, PC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.01 / PAIRE
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
  • N° article MSFS2112
  • N° de modèle du manufacturier S2112
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité enveloppantes sans monture sont grises, avec un revêtement de verre résistant aux rayures et un niveau de protection UV de 1. Elles sont faites de polycarbonate et répondent aux normes CSA. Avec leur style de branches hybride, ces lunettes ont une taille universelle et sont unisexes.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasMétal chromé
  • Type d'embout du brasHybride
  • Couleur de montureMétal chromé
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Métal
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Alliage métallique
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série S21
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)