!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, CAMO/FUMÉE, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, CAMO/FUMÉE, M, UNISEXE

JACKSON SAFETY

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, CAMO/FUMÉE, M, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, CAMO/FUMÉE, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, CAMO/FUMÉE, M, UNISEXE

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCK22609
  • N° de modèle du manufacturier 22609
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Nemesis de taille moyenne à demi-monture ont une monture enveloppante camouflage en nylon avec une charnière à cliquet. Dotées de lentilles en polycarbonate fumé antibuée et antirayures, les lunettes unisexes à usage général comportent des branches à motif camouflage avec des embouts flexibles. Elles sont munies de couvre-nez flexibles brevetés avec des crêtes intégrées qui empêchent les lunettes de glisser le long du nez de l’utilisateur.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du brasFlexible, charnière à cliquet
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureCamouflage
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleGris
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieV30 Nemesis
  • Détectable avec rayons XNon
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Couleur du bras Camouflage
  • Protection diélectrique Non
  • Désignation pour les petites têtes Non classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande