!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, BL/TRSP, CSA-2007

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, BL/TRSP, CSA-2007

HONEYWELL

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, BL/TRSP, CSA-2007 close
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
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, BL/TRSP, CSA-2007

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, BL/TRSP, CSA-2007

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.14 / CHAQUE
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
  • N° article WSS11150900
  • N° de modèle du manufacturier 11150900
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 855
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Vapour de taille moyenne en nylon à demi monture avec protection U6 ont une monture enveloppante de couleur bleu métallique. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate à courbure de base à neuf, à revêtement dur et antirayures, homologuées CSA, ces lunettes diélectriques unisexes avec pont souple et plaquette nasale coussinée sont dotées d’un FlexiCord à rupture réglable.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasBleu
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Oui
  • Couleur de monture Bleu
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Vapeur
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)