!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, TRADITIONNELLES, PC, ANTIRAYURES, BLEU CLAIR/BLEU, M, CSA, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, TRADITIONNELLES, PC, ANTIRAYURES, BLEU CLAIR/BLEU, M, CSA, UNISEXE

MCR SAFETY

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, TRADITIONNELLES, PC, ANTIRAYURES, BLEU CLAIR/BLEU, M, CSA, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, TRADITIONNELLES, PC, ANTIRAYURES, BLEU CLAIR/BLEU, M, CSA, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, TRADITIONNELLES, PC, ANTIRAYURES, BLEU CLAIR/BLEU, M, CSA, UNISEXE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFCL113
  • N° de modèle du manufacturier CL113
  • N° de classification normalisée des produits et services 42142901
  • PAGE DU CATALOGUE # 861
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Checklite CL1 de taille moyenne en polycarbonate sans monture avec protection de 99,9 % ont une monture traditionnelle de couleur bleu clair. Dotées de lentilles bleues antirayures homologuées CSA, ces lunettes unisexes détectables par les détecteurs de métaux ont des branches bleues avec des embouts en forme de spatule.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasBleu
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleBleu
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieCL1
  • Détectable avec rayons XOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Spatula
  • Couleur de monture Bleu
  • Style de cadre Traditionnel
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/MCEPS
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande