!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ 3M SECUREFIT SÉRIE 200, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/PROTECTION ANTI-UV, BLEU, PC

LUNETTES SÉCURITÉ 3M SECUREFIT SÉRIE 200, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/PROTECTION ANTI-UV, BLEU, PC

3M

LUNETTES SÉCURITÉ 3M SECUREFIT SÉRIE 200, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/PROTECTION ANTI-UV, BLEU, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ 3M SECUREFIT SÉRIE 200, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/PROTECTION ANTI-UV, BLEU, PC

LUNETTES SÉCURITÉ 3M SECUREFIT SÉRIE 200, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/PROTECTION ANTI-UV, BLEU, PC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.99 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMSF201SGAFBLU
  • N° de modèle du manufacturier SF201SGAF-BLU
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.046 lb

Informations sur le produit

Les lunettes de sécurité 3M SecureFit série 200 ont un design traditionnel unisexe avec des montures intégrales en plastique bleu. Ces dernières sont adaptées pour toutes et tous. Ces dernières répondent aux normes de la CSA et de l'ANSI et offrent une protection anti-UV de 0.999. Les verres sont en polycarbonate, avec un revêtement anti-buée.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasBleu
  • Type d'embout du brasTechnologie des branches à diffusion de pression
  • Couleur de montureTransparent
  • Style de cadreTraditionnel
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Xylex
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Plastique
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série 200
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande